Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT PC2000/SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7203133
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-PC2000/SP-60
EAN/GTIN:
     0767035212029
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet AV Repeater
Medienkonverter
PoE Switch
Allied Telesis AT PC2000/SP - Medienkonverter - 1GbE - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X, 100Base-X - SFP (mini-GBIC) / RJ-45 - 850 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Geeignet für Wandmontage
Gerätetyp
Medienkonverter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Smart Missing Link (SML), Store-and-Forward, Jumbo-Frames-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X, 100Base-X
Statusanzeiger
Stromversorgung, aktiv, Fehler
Größe der MAC-Adresstabelle
4000 Einträge
Optische Wellenlänge
850 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, EN55022 Klasse A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
35 Watt
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.5 cm
Tiefe
14.9 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
748 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 weiblich ¦ 1 x Ethernet 100Base-X/1000Base-X - SFP weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,77*
€ 313,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,75*
€ 303,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,66*
€ 275,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.