Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Kabelanschlusskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7199945
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86419
EAN/GTIN:
     4043619864195
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Verbindungsdose
Mit diesem Verbinder von Delock können zwei Netzwerkkabel ohne Stecker verbunden werden, um sie zu verlängern oder zu reparieren.
Delock - Kabelanschlusskasten - CAT 6 - STP
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.49 cm
Tiefe
6.28 cm
Höhe
2.4 cm
Produkttyp
Kabelanschlusskasten - CAT 6
Produktmaterial
Metall
Packungsinhalt
Schrauben, selbstklebendes Haftpad
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Terminierungsart
LSA (Krone)
Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.