Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maxxtro - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 2 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - geformt, ohne Haken - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C1003-7194939
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     BB-SRT-45-06-X-R
EAN/GTIN:
     7612320121704
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel f/utp
crossover kabel
Maxxtro - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 2 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - geformt, ohne Haken - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken, Beidraht, abgeschirmte Anschlüsse, Freiliegende Kupferleitung
Farbe
Rot
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Crossover-Kabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)
26
Kabelmantelmaterial
PVC
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-2, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.