Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

W&T Web-Thermo-Hygrobarometer Gerät zur Umgebungsüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7194113
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     57713
EAN/GTIN:
     4010344577133
Das Web-Thermo-Hygrobarometer ist ein Messgerät welches Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck erfasst und die Werte im Netzwerk zur Verfügung stellt. Das Gerät verfügt über einen integrierten Datenlogger und über zahlreiche Web- und Netzwerkdienste zur manuellen Abfrage der Messwerte, oder selbstständigem Versand von Meldungen.
W&T Web-Thermo-Hygrobarometer - Gerät zur Umgebungsüberwachung - 100Mb LAN - Schienenmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.2 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Gerät zur Umgebungsüberwachung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Leistungsmerkmale
Power over Ethernet (PoE), Syslog-Unterstützung, verwaltbar, E-Mail-Meldung, E-Mail-Benachrichtigung, SNMP-Unterstützung, Echtzeituhr
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, FTP
Statusanzeiger
Stromversorgung, Fehler, Status, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Remote-Sensorkabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Verkabelter Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-/Luftdrucksensor
Kennzeichnung
IP20
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x Sensor - DB-9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,29*
€ 547,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,53*
€ 524,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 438,08*
€ 521,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,13*
€ 497,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 415,79*
€ 494,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,84*
€ 485,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,54*
€ 452,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11021
ab € 18,22*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11079
ab € 71,54*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
58812
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.