Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link DECO M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7158483
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO M5(1-PACK)
EAN/GTIN:
     6935364080822
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Deco ist die WLAN-Heimnetz-Komplettlösung, mit der Sie auf jedem Gerät in jedem Raum unterbrechungsfreies WLAN genießen.
TP-Link DECO M5 - WLAN-System (Router) - bis zu 418 m² - Netz - 1GbE - Wi-Fi 5 - Bluetooth - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), DHCP-Server, IPv4-Unterstützung, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), DHCP-Client, Anti-Viren-Schutz, TP-Link Adaptive Routing Technology
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC, NCC, iDA, RCM, JRF, JPA
Gerätetyp
WLAN-System - Netz
RAM
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
WLAN-System Komponenten
Router
WLAN-System Abdeckung
Bis zu 418 m²
Vermaschtes Netz
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA-PSK, WPA2-PSK
WLAN-Rating
AC1300
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3.8 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
Deco M5(3-Pack)
ab € 169,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.