Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNT Virtual Fabric 10Gb Switch Module for IBM BladeCenter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7140971
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46C7194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
BNT Virtual Fabric 10Gb Switch Module for IBM BladeCenter - Switch - managed - 10 x 10 Gigabit SFP+ + 14 x 10 Gigabit Ethernet - Plugin-Modul - (CRU) - Tier 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, IPv6-Unterstützung, Quality of Service (QoS)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - managed
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2
Routing Protocol
OSPF, BGP-4, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, IGMPv3, OSPFv3
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, LDAP
Gehäusetyp
Plugin-Modul
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
10 x 10 Gigabit SFP+ + 14 x 10 Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell - 3 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T RJ-45 Management ¦ 10 x SFP+
Weitere Suchbegriffe: SFP Switch, Switch-Modul, sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.107,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.308,17*
€ 5.126,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.267,87*
€ 5.078,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.157,72*
€ 4.947,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.107,97*
€ 4.888,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.