Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-1318 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7139568
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1318
EAN/GTIN:
     4718359013188
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Mit der EX-1318 können Sie Notebook und Desktop Rechner über den USB 3.1 mit C-Buchsen Ausgang in ein 10/100 oder 1000Mbps Netzwerk einbinden. Die EX-1318 kann gleichzeitig zu einer bestehender Netzwerkkarte installiert werden. Die Installation ist sehr einfach ohne das die Systeme geöffnet werden müssen.
Exsys EX-1318 - Netzwerkadapter - USB 3.1 Gen 1 - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 3.1 Gen 1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Wake on LAN (WOL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stromversorgung über USB, Energy Efficient Ethernet
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, USB 3.1 Gen 1
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Stromversorgung
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.1 Kabel (integriert) - 48 cm
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.6 - 10.11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
6.5 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
200 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.1 Gen 1 - 24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.