| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7132235 Herst.-Nr.: QM EAN/GTIN: 5711783893387 |
|
|
| | |
| Das Mikrotik quickMOUNT ist eine Wand- oder Masthalterung für kleinere Punkt-zu-Punkt- und Sektorantennen (mit einer Gesamtlast von nicht mehr als 1,5 Kg). Sie können die Halterung aber nicht nur an der Wand nutzen, sondern auch an Masten mit größeren Durchmessern, um an diesen Geräte mit kleinerem Halterdurchmesser bequem montieren zu können. Mit dieser quickMOUNT-Halterung haben Sie dann zusätzlich die Möglichkeit, die Antenne um 190° zu drehen. Wie auf den Bildern zu ersehen, ist es mit dem quickMOUNT ebenso möglich gleichzeitig zwei SXTs zu befestigen, um eine Weiterleitung oder eine größere Sektorabdeckung zu erreichen. MikroTik quickMOUNT - Antennenmontierung - Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.6 cm | | Tiefe | 10.75 cm | | Höhe | 5.6 cm | | Produkttyp | Antennenmontierung | | Produktmaterial | Composite | | Platzierung/Montage | Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage | Verschiedenes | Gewichtsbeschränkung | 1.5 kg | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -40 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
|
| | |
| | | |
| |