Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDERLink Digital ipeps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7131351
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     ALD-IPEPS-IEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Mit dem ADDERLink ipeps, einem leistungsfähigen und flexiblen KVM-via-IP-Produkt, das auf eine Handfläche passt, können Sie von überall in der Welt per Fernzugriff sicher über das Internet oder Ihr Unternehmensnetzwerk auf Computer zugreifen. Der ADDERLink ipeps nutzt RealVNC-Clientsoftware, die speziell für sichere KVM-via-IP-Hochleistungsanwendungen entwickelt wurde. Auch wenn der ADDERLink ipeps sehr klein ist, gibt es keine Kompromisse bei der Leistung.
ADDERLink Digital ipeps - KVM-Switch - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, IPv4-Unterstützung
Gerätetyp
KVM-Switch
Max Auflösung
1920 x 1200
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Verschlüsselungsalgorithmus
RSA, 128-Bit AES
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel - 2 m ¦ 2 x USB-Kabel - 2 m ¦ 1 x Kabel seriell ¦ 1 x Audiokabel
Zubehör im Lieferumfang
4 selbstklebende Gummifüße
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, UNIX, SunSoft Solaris, Apple MacOS, Novell NetWare, SunOS, Linux, BSD/OS, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Maße und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
340 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB Type B ¦ 1 x seriell ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x Audioeingang Mini-Klinkenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,21*
€ 810,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,11*
€ 793,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,75*
€ 776,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,92*
€ 759,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,08*
€ 714,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.