Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CN8000A Single Port KVM over IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7127297
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CN8000A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
ATEN CN8000A Single Port KVM over IP - Fernsteuerungsgerät - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
8.14 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
490 g
Gerätetyp
Fernsteuerungsgerät
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, Virtual Media-Support, Ereignisprotokoll
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
Authentifizierungsmethode
RADIUS, LDAP, Active Directory
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, 256-Bit-AES, 128-bit SSL
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel ¦ 1 x Konsolenkabel ¦ 1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Montage-Kit
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur / Video / Maus (KVM) - SPHD-18 ¦ 1 x Konsole - SPHD-18 ¦ 2 x RS-232 - DB-9 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,19*
€ 536,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,12*
€ 533,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,05*
€ 518,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,98*
€ 511,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,19*
€ 480,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,92*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,09*
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1516A
ab € 341,96*
Zubehör
Aten
CN9000-AT-G
ab € 618,27*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,95*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,78*
Zubehör
Aten
CL3884NW-ATA-XG
ab € 3.143,94*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,76*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,46*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 740,27*
Zubehör
Aten
KA8270
ab € 819,66*
Zubehör
Aten
KA8278
ab € 819,12*
Zubehör
Aten
KA8280
ab € 766,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.