Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Netzwerkanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7122212
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     121165
EAN/GTIN:
     4015867171158
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
equip - Netzwerkanschluss - RJ-45 (M) - CAT 6 - Schwarz (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Ohne Tools
Farbe
Schwarz
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss - CAT 6
Beschichteter Stecker
Gold
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.