Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AmpliFi Home Wi-Fi System AFI-P-HD MeshPoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7121622
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AFI-P-HD
EAN/GTIN:
     4250605587055
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
ubiquiti repeater
wlan repeater
Ubiquiti AmpliFi Home Wi-Fi System AFI-P-HD MeshPoint - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.4 cm
Tiefe
5.775 cm
Höhe
24.383 cm
Gewicht
224 g
Gerätetyp
Wi-Fi-Range-Extender
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Vermaschtes Netz, Stromspar-Modus, 6 MIMO Ketten
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
1750 Mbps
Statusanzeiger
Signalstärke
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA2-PSK
Verschiedenes
Kennzeichnung
IC, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antennenzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AmpliFi
AFI-R
ab € 147,57*
Zubehör
AmpliFi
AFI-HD
ab € 345,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.