Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Smart GS510TLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7109025
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS510TLP-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449118964
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
NETGEAR Smart-Managed-Switches bieten leistungsstarke L2-, L2+/Layer-3-Lite- und überzeugende PoE-Funktionen sowie ausgezeichnete Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Sie sind speziell für konvergierte Netzwerke konzipiert, in denen Sprache, Video und Daten von einer einzigen Netzwerkplattform getragen werden. Hinsichtlich Netzwerkeffizienz, Betriebskosten und Verwaltung lassen diese Switches keine Wünsche offen.
NETGEAR Smart GS510TLP - Switch - L3 Lite - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (75 W) - für NETGEAR WAC740 4 x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR) Queuing, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, ohne Lüfter, LLDP-Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Multicast VLAN Registration (MVR), duale Firmware-Images, Network Access Control (NAC), 802.1x-Authentifizierung, unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), 1,5-MB-Paketpuffer, ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), IGMP Abfrager
Prozessor
Cortex-A9: 400 MHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - L3 Lite - Smart
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP
RAM
512 MB
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 ¦ ACL: 100 ¦ IPv4-Routen (statisch): 32 ¦ IPv6-Routen (statisch): 32 ¦ IGMP Spiongruppen: 512 ¦ Prioritäts-Warteschlangen: 8 ¦ Lage 3 Mulicast-Gruppen: 512
Flash-Speicher
256 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
Leistung
Fabric-Durchsatz: 20 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
PoE-Budget
75 W
Herstellergarantie
Service und Support
Lebenslange NETGEAR-Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, EN 60950, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, AS/NZS 60950-1, CCC, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, SCC, VCCI Class A, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, ICES-003 issue 6 Class A, IEC 950, ANSI C63.4-2014, cUL 950, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Lokalisierung
Europa
MTBF
913,368 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
4 Fuß-Pads
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
101 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
NETGEAR WAC740 4 x 4
Maße und Gewicht
Breite
32.8 cm
Tiefe
16.9 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
1.74 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 2 x 1000Base-X SFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.