Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM LN-860 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7101858
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61773
EAN/GTIN:
     4044144617737
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LANCOM LN-860 ist ein leistungsstarker 11ac-WLAN Wave 2 Enterprise Access Point. Basierend auf dem WLAN-Standard IEEE 802.11ac Wave 2 ist er das ideale Gerät für eine erhebliche Effizienzsteigerung Ihres drahtlosen Netzwerks. So ermöglicht Multi-User MIMO die Nutzung aller verfügbaren Streams auf mehrere Clients gleichzeitig. Dank Beamforming werden die Clients zudem noch gezielter angesteuert. Dabei bedient der LANCOM LN-860 sowohl 11n-Clients im 2,4-GHz-Frequenzband, als auch die steigende Anzahl moderner 11ac-fähiger Endgeräte im 5-GHz-Band mit schnellem WLAN. Die Unterstützung von SD-WLAN für eine automatische WLAN-Konfiguration über die LANCOM Management Cloud macht das Handling Ihrer Infrastruktur darüber hinaus extrem einfach und effizient.
LANCOM LN-860 - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.5 cm
Tiefe
20.5 cm
Höhe
4.2 cm
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Accesspoint
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Web Knowledge Base Access - 3 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), DHCP-Snooping, Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, DNS proxy, PoE+, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, Wireless Client Mode, DNS-Server, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), DHCP-Client, Space Time Blocking Code (STBC), Denial of Service (DoS), Client Steering, MU-MIMO-Technologie, Internet Control Message Protocol (ICMP), Beamforming-Technologie, Bandsteuerung, IP-Spoofing, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), drahtloser Eingriffschutz, NTP-Klient
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, NetBEUI/NetBIOS, NTP, ICMP/IP, PPPoE, SMTP, DHCP, DNS, RTP, L2TPv2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11x, IEEE 802.11ac Wave 2
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kapazität
Anzahl gleichzeitiger Clients: 200 (maximal 512) ¦ Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 31 ¦ VLAN-Unterstützung: 4096
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, VRRP, GRE, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing
Authentifizierungsmethode
RADIUS, PAP, CHAP, Radio Service Set ID (SSID), TACACS+, MS-CHAP, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, RADSEC, EAP-SIM, EAP-AKA
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
RC4, PEAP, TKIP, WPA, WPA2, AES-CCMP, WPA2-Enterprise, WEP
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 3 m
Kennzeichnung
EN 60950-1, EN 60601-1-2, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, EN 301 489-17
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
AC 230 V / DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
15.1 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-TX (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x serial - 8-poliger mini-DIN
Weitere Suchbegriffe: lancom access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,94*
€ 647,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,57*
€ 643,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,55*
€ 625,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,38*
€ 609,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,65*
€ 574,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61763
ab € 3.470,54*
Ähnlich
LANCOM Systems
61775
ab € 4.705,08*
Ähnlich
LANCOM Systems
61770
ab € 459,09*
Ähnlich
LANCOM Systems
61772
ab € 4.790,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.