Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMpact 5500R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7096670
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90336
EAN/GTIN:
     4019377903360
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
tk-anlage auerswald
tk-anlage
Ob vielversprechendes Start-up oder gestandenes Unternehmen mit Wachstumsambitionen - das ITK-System COMpact 5500R ist sozusagen genetisch auf wachsenden Bedarf eingestimmt. Ausgelegt für bis zu 12 VoIP-Teilnehmer in der Basiskonfiguration, nimmt sie es dank der vollmodularen Architektur auch mit bis zu 50 Teilnehmern inkl. außen liegender Nebenstellen auf, denen sämtliche Funktionen eines "großen" ITK-Servers zur Verfügung stehen. Dennoch: Analog- und ISDN-Bausteine werden als Gateway für z. B. vorhandene Telefone ebenso wie schnurlose DECT-Systeme nahtlos integriert. Die Einrichtung der VoIP-Trunks wird durch vorhandene Templates für verschiedene Provider zum Kinderspiel, und FXO- sowie BRI-Anschlüsse für die "klassischen" Amtzugänge lassen sich ganz einfach per Steckmodul nachrüsten.
Auerswald COMpact 5500R - IP-PBX - 2U - in Rack montierbar - 2 x 10/100
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-PBX - in Rack montierbar - 2U
Kapazität
Analoge Hauptleitungen: 3 ¦ VoIP Kanäle: 32 ¦ Analoge Leitungen: 20 ¦ VoIP Abonnenten: 50 ¦ VoIP Kanäle: 32 ¦ Voicemail channels: 8 ¦ Fax channels: 8 ¦ Voice boxes: 60 ¦ Fax boxes: 60 ¦ Türsprechanlagen-Ports: 8 ¦ Umschaltrelais: 24 ¦ Analogue audio outputs: 4 ¦ System profiles: 10 ¦ Anrufdatenaufzeichnungen: 18000 ¦ Emergency numbers: 10 ¦ Simultaneous waiting fields: 14 ¦ Emergency numbers: 2000
Funktionen
LDAP, Rufnummeranzeigenfunktion, wandmontierbar, dynamische interne/externe VoIP-Kanäle
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT
Anrufservices
Anrufweiterleitung, Anklopfen, Konferenzanruf, Anrufbeantworter, Follow-me, Automated Attendant, Music on Hold
Netzwerkanschlüsse
2 x 10/100
Speicher Sprachnachrichten
120 Stunden
Netzwerk
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, RTMP, SIPS
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Authentifizierungsmethode
LDAP
Kennzeichnung
Blue Angel Ecolabel
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
65 Watt
Nötige Frequenz
50 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.5 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
1.7 kg
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.726, iLBC, T.38
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T ¦ USB 2.0
Erweiterungssteckplätze
6 Erweiterungssteckplatz
Leitungsmerkmale
Einzelbildformat
G.711
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 660,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,28*
€ 851,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,78*
€ 843,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,26*
€ 833,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,83*
€ 817,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,10*
€ 785,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.