Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Unifi AP-AC Long Range


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7084319
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-LR-5
EAN/GTIN:
     0810354025457
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der UniFi AC LR AP verfügt über die Wi-Fi 802.11ac-Technologie in einem raffinierten Industriedesign und ist ideal für den Einsatz von Hochleistungs-Wireless-Netzwerken mit großer Reichweite.
Ubiquiti UniFi AP-AC Long Range - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.57 cm
Tiefe
17.57 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
240 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Reset-Taste, 3T3R MIMO-Technologie, Deckenmontage möglich
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Kapazität
Gleichzeitige Geräte: 200+ ¦ BSSIDs über Radio: 4
Max. Reichweite (außen)
183 m
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WEP
Verschiedenes
Kennzeichnung
IC, FCC
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: ubiquity access point, access point
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,43*
€ 509,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,25*
€ 506,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,75*
€ 492,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,80*
€ 485,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,11*
€ 452,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.