Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64650 Herst.-Nr.: 68505 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20 m - UTP - CAT 5e - geschirmt, rund - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel | | Leistungsmerkmale | Geschirmt, rund, Längenanzeige, Verriegelungsschutz, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter | | Farbe | Weiß | | Länge | 20 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | PVC | | Verdrahtungsschema | T568B | Verschiedenes | Kennzeichnung | TIA/EIA-568-B, TIA/EIA 568B - bis zu 100 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,85* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,20* | € 4,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,89* | € 7,16* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,72* | € 17,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,08* | € 28,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|