Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AmpliFi HD Mesh Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7078737
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AFI-R
EAN/GTIN:
     0810354026096
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
AmpliFi HD Mesh Router - Wireless Router - 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IC, FCC
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
1750 Mbps
Integrierte Peripheriegeräte
Display
Gehäusetyp
Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA2-PSK
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AmpliFi
AFI-P-HD
ab € 118,01*
Zubehör
AmpliFi
AFI-HD
ab € 383,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.