Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC FUTURE COMPACT22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7071552
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60030331
EAN/GTIN:
     8717511628280
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Draka UC FUTURE COMPACT22 - Bulkkabel - 500 m - SFTP, PiMF - CAT 8.2 - IEEE 802.3at - halogenfrei, Riser, robust - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Riser, robust, schwer entflammbar, PoE+ Ready, Rollenverpackung, Freiliegende Kupferleitung, GHMT-zertifiziert, PoE-fähig
Farbe
Gelb
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 8.2 - IEEE 802.3at
Abschirmungsmaterial
Komplett laminierte Plastikfolie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
22
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Flame-Retardant Zero Halogen (LSFRZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50288-3-1, IEC 60332-1-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, EN 50173, IEC 60332-3-24, IEC 61156-5 Ed.2, EN 50174-2, ISO/IEC 11801 Ed. 2, ANSI/TIA/EIA 568-C.2 - bis zu 2000 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,11*
€ 811,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,82*
€ 801,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,85*
€ 767,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,03*
€ 743,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,68*
€ 695,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.