Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7822ULC Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7065431
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7822ULC
EAN/GTIN:
     4717964701602
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Der EW-7822ULC ist ein AC1200 USB-Adapter mit einem auswählbaren Dual-Band WLAN für Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung von bis zu 300 Mbit/s bei 2,4GHz und 867 Mbit/s bei 5GHz. Der EW-7822ULC ist kompatibel mit 11ac Wave 2 MU-MIMO-Routern. Ältere Laptops oder PCs können mit dem Edimax Adapter auf ein MU-MIMO-Gerät aufgerüstet werden.
Edimax EW-7822ULC - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WPS, 2T2R MIMO-Technologie, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Datenübertragungsrate
1200 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EZmax Setup Wizard
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.9 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
14.9 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7.1 mm
Gewicht
2 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.