Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KN2116VA KVM-/Audio-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7065378
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN2116VA-AX-G
EAN/GTIN:
     4719264643439
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN KN2116VA - KVM-/Audio-Switch - CAT6 - 16 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - 2 IP-Benutzer - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Syslog-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, Reset-Taste, SNMP-Trap, E-Mail-Benachrichtigung, Mouse DynaSync, EDID Management
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 16 Anschlüsse - kaskadierbar
Statusanzeiger
Stromversorgung, Auswahl, Link/Aktivität
Authentifizierungsmethode
RADIUS, LDAP, Active Directory
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 60 Hz
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
2 IP-Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair
CAT6
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
Sun, PS/2, USB, seriell
Ports
16 x KVM/Audio
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RC4, 256-Bit-AES, 128-bit SSL, 2048-bit RSA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 4 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS, FIPS 140-2 Level 1
Enthaltene Kabel
2 x Serieller Adapter
Zubehör im Lieferumfang
4 Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
43.36 cm
Tiefe
41.21 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5.56 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB Type A ¦ 16 x KVM / Audio RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 1 x Modem RJ-45 ¦ 2 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung RJ-45 ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x mini-USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.522,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.770,49*
€ 5.676,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.730,15*
€ 5.628,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.610,45*
€ 5.486,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.551,32*
€ 5.416,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.522,47*
€ 5.381,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 164,32*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 100,84*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 742,43*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,41*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 83,03*
Zubehör
Aten
KA7140
ab € 82,94*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,99*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,03*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,30*
Zubehör
Aten
KA7178
ab € 177,64*
Zubehör
Aten
KA7188
ab € 159,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.