Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62909 Herst.-Nr.: 50245 EAN/GTIN: 4040849502453 |
| |
|
| | |
| goobay - Telefonverlängerungskabel - TAE-N (W) zu TAE-N (M) - 6 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter | | Farbe | Schwarz | | Länge | 6 m | | Typ des Netzwerkkabels | Telefonverlängerungskabel | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Verschiedenes | Verpackung | Bulk | Konnektivität | Anschluss | TAE-N - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | TAE-N - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,24* | € 3,43* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,28* | € 3,49* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,65* | € 8,21* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,54* | € 14,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|