Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-44384 Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7054491
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-44384
EAN/GTIN:
     4718359443848
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die EX-44384 PCI-Express I/O-Karte stellt vier serielle RS-232 High Performance UART 16C1050 Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden, um vier weitere serielle Ports für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI Express Bus zu erweitern. Die Karte ist voll PCI-Express Plug-and-Play kompatibel und hat keine Probleme mit IRQ und I/O Adressen Konflikten. Zusätzlich ist +5V oder +12V auf Pin 9 des seriellen Steckers konfigurierbar für ein POS System (Power over System).
Exsys EX-44384 - Serieller Adapter - PCIe Low-Profile - RS-232/V.24 x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express
Bus-Spannung
3.3 V
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232, V.24
Ports
RS-232/V.24 x 4
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell (extern)
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
SCO Unix, Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7/8/10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Tiefe
8.9 cm
Höhe
6.6 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x RS-232/V.24 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an Kabel)
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
SB16C1054PCI
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-OPTC44-9-SM
ab € 27,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.