Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7048683
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1743-VH-D-1
EAN/GTIN:
     4016032392118
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DIGITUS Professional - Bulkkabel - 100 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - orange, RAL 2000
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Farbe
Orange, RAL 2000
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
American Wire Gauge (AWG)
23/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 60332-3-24, EN 50174-2 - bis zu 1200 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 45,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 41,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 34,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.