Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Bulkkabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-35-0386
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1743-VH-1
EAN/GTIN:
     4016032392101
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DIGITUS Professional - Bulkkabel - 100 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - orange, RAL 2000
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Farbe
Orange, RAL 2000
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
American Wire Gauge (AWG)
23/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 61034, IEC 60332-3-24 - bis zu 1200 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
16
pro Packung
€ 2,90*
ab € 54,25*
€ 67,97*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 54,26*
€ 67,99*
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,59*
€ 69,55*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 55,81*
€ 69,81*
2 Tage
72
pro Packung
€ 4,50*
ab € 56,44*
€ 70,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,97*
€ 80,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,07*
€ 78,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,64*
€ 73,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,74*
€ 71,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,25*
€ 64,56
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5425* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 45,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 41,24*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 34,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.