Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer SN-LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7029590
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61261
EAN/GTIN:
     4044144612619
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Router
WLAN Router
Ein Überspannungsschutz ist für den störungsfreien Betrieb eines Netzwerkes ein essentieller Bestandteil, denn durch Blitzeinschläge verursachte Überspannungen führen regelmäßig zu kostspieligen Schäden in der Netzwerkinfrastruktur. Der Airlancer SN-LAN ist ein Überspannungsableiter, der das Netzwerk zuverlässig vor Überspannungen und Folgeschäden schützt. Die PoE-Kompatibilität nach IEEE 802.3af und IEEE 802.3at und seine RJ45-Anschlüsse ermöglichen einen minimalen Installationsaufwand.
LANCOM AirLancer SN-LAN - Blitzstop
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.4 cm
Tiefe
3.4 cm
Höhe
5.4 cm
Gewicht
129 g
Produkttyp
Blitzstop
Packungsinhalt
Netzwerkkabel (50 cm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
DIN-Schiene montierbar, IP20-Schutz
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
RJ-45 weiblich
Normen
IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61259
ab € 23,54*
Ähnlich
LANCOM Systems
61260
ab € 59,34*
Ähnlich
LANCOM Systems
61258
ab € 88,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.