Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Instant IAP-315 (RW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7016567
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JW811A
EAN/GTIN:
     0190017041421
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die Aruba Access Points der 310-Serie sind hochleistungsfähige 802.11ac Wave 2 Access Points, die aufgrund der vollständigen 4SS MU-MIMO-Leistung bei 5 GHz und des vergleichsweise günstigen Preises das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Der uneingeschränkte Betrieb mit 802.3.af Stromversorgung ermöglicht dem Kunden die Nutzung seiner Stromquellen, ohne auf bestimmte Funktionen verzichten zu müssen. Er eignet sich ideal für Umgebungen mit hoher Gerätedichte, z. B. Schulen, Einzelhandelsfilialen, Hotels und Büroumgebungen in Unternehmen, in denen die Kosten eine wichtige Rolle spielen.
HPE Aruba Instant IAP-315 (RW) - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - in der Decke
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.2 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
650 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
In der Decke
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DFS-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, Adaptive Radio Management (ARM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Energy Efficient Ethernet, Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), 4T4R MIMO-Technologie, Advanced Cellular Coexistence (ACC), Cyclic Shift Diversity (CSD), AppRF-Technologie, MU-MIMO-Technologie, enhanced ClientMatch, Aruba Beacons Bluetooth Low-Energy (BLE) technology, drahtloser Eingriffschutz, Air Monitor (AM)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
1.733 Gbps
Statusanzeiger
System, Status
Kapazität
Wireless Clients: 255 ¦ BSSIDs über Radio: 16
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Leistung
Wiederkehrende Datenrate (5 GHz): 1733 Mbit/s ¦ Wiederkehrende Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s ¦ Spitzen-Datenrate: 2,1 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
MTBF
916,373 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
2 Klammern für Deckenmontage
Kennzeichnung
EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, cTUVus, EN 300 328, EN 301 489, EN 60601-1-1, LVD 72/23/EEC, R&TTE Directive 1999/5/EC, EN 301 893
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
14.4 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
InstantOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A
Weitere Suchbegriffe: aruba access point, access point
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,04*
€ 675,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,97*
€ 671,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,11*
€ 653,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,85*
€ 641,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,64*
€ 608,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.