Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba AP-ANT-13B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7016391
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JW001A
EAN/GTIN:
     0190017019017
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
hp wlan antenne
wlan antenne
HPE Aruba AP-ANT-13B - Antenne - Wi-Fi - 4,4 dBi (für 2,4 - 2,5 GHz), 3,3 dBi (für 4,9 - 5,9 GHz) - ungerichtet - Deckenmontage möglich, innen - für HPE Aruba AP-204, AP-204 FIPS/TAA
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.5 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
1.6 cm
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
PVC, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabellänge
76.2 cm
Packungsinhalt
Decken T-Stangen Montageklemmen 15/16 Zoll
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Linear vertikal Polarisierung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x RP-SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
802.11 a/b/g/n
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 4.9 - 5.9 GHz
Antennengewinn
4,4 dBi (für 2,4 - 2,5 GHz), 3,3 dBi (für 4,9 - 5,9 GHz)
Vertikale Strahlenbreite
60°
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Deckenmontage möglich, innen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Aruba AP-204, AP-204 FIPS/TAA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.