Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Unifi UAP-AC-M-PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7008240
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-M-PRO
EAN/GTIN:
     5395481452130
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Mit Wi-Fi 802.11ac, 3x3 MIMO-Technologie und einem schlanken Industriedesign ist der UniFi AP-AC ein Access Point (AP) von Ubiquiti Networks, der sich ideal für die Einrichtung von Hochleistungs-WLAN-Netzwerken eignet.
Ubiquiti UniFi UAP-AC-M-PRO - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.12 cm
Tiefe
6.02 cm
Höhe
34.32 cm
Gewicht
633 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage, Vermaschtes Netz, Reset-Taste, an Stange montierbar, 3T3R MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
1300 Mbps
Kapazität
BSSIDs über Radio: 4
Max. Reichweite (außen)
183 m
Authentifizierungsmethode
Radio Service Set ID (SSID)
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WEP
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
PoE-Injektor, Stangenbefestigung, Montagehalterungen
Kennzeichnung
Plug and Play, IC, FCC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 44-57 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
9 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
3
Gain Level
8 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.