Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti PowerBeam ac ISO PBE-5AC-400-ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7008238
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     PBE-5AC-400-ISO
EAN/GTIN:
     0810354023620
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquiti wlan bridge
wlan bridge
Ubiquiti PowerBeam ac ISO PBE-5AC-400-ISO - Wireless Bridge - AirMax ac - 5 GHz - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.9 cm
Tiefe
45.9 cm
Höhe
26.1 cm
Gewicht
3.22 kg
Gerätetyp
Wireless Bridge
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
An Stange montierbar, 24KV ESD Protector
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
AirMax ac
Statusanzeiger
Stromversorgung, WLAN, LAN
Frequenzband
5 GHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stangenbefestigung
Kennzeichnung
IC, FCC, RoHS, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, ASTM B117, MIL-STD 810G 506.5, IEC 60068-2-11, MIL-STD 810G 509.5, IEC 60068-2-5, ETS 300 019-1-4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Strominjektor
Erforderliche Netzspannung
DC 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
8.5 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
AirOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM
64 MB DDR2 SDRAM
Flash-Speicher
16 MB
Installierte Prozessoren
1 x Atheros MIPS 74KC 560 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.