Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ubiquiti PowerBeam ac ISO PBE-5AC-300-ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7005083
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     PBE-5AC-300-ISO
EAN/GTIN:
     0810354023637
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
Ubiquiti PowerBeam ac ISO PBE-5AC-300-ISO - Wireless Bridge - AirMax ac - AirMax ac
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36.4 cm
Tiefe
27.6 cm
Höhe
36.4 cm
Gewicht
2.55 kg
Gerätetyp
Wireless Bridge
Robustes Design
Außen
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
An Stange montierbar, 24KV ESD Protector
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
AirMax ac
Statusanzeiger
Stromversorgung, WLAN, LAN
Frequenzband
5 GHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stangenbefestigung
Kennzeichnung
IC, FCC, RoHS, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, ETSI 300 019, MIL-STD 810G 506.5, IEC 60068-2-11, MIL-STD 810G 509.5, IEC 60068-2-5
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Strominjektor
Leistungsaufnahme im Betrieb
5.5 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
AirOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Gain Level
22 dBi
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
RAM
64 MB DDR2 SDRAM
Flash-Speicher
16 MB
Installierte Prozessoren
1 x Atheros MIPS 74KC 560 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.