Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Proxime CE370 Local and Remote Units


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7000657
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE370
EAN/GTIN:
     4710423777132
Suchbegriffe:
KVM Extender
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
VGA Extender
ATEN Proxime CE370 Local and Remote Units - KVM-/Audio-/serieller Extender - PS/2 - bis zu 300 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-montierbar
Gerätetyp
KVM-/Audio-/serieller Extender
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Überspannungsschutz
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich
300 m
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 60 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabelsatz - 1.8 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
DDC-2B, RoHS, DDC, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x VGA - HD-15 ¦ 1 x Audio - mini jack ¦ 1 x Mikrofon - mini jack ¦ 1 x RS-232 - DB-9 ¦ 1 x Tastatur / Video / Maus (KVM) - 17-polig SPHD
Weitere Suchbegriffe: vga extender aten, vga extender
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,16*
€ 507,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,48*
€ 505,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,85*
€ 481,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,94*
€ 469,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,39*
€ 439,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 342,18*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,95*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,81*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 100,84*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 273,24*
Zubehör
Aten
CS1754
ab € 182,40*
Zubehör
Aten
CS1758
ab € 180,01*
Zubehör
Aten
2L-5302P
ab € 13,60*
Zubehör
Aten
2L-5303P
ab € 15,82*
Zubehör
Aten
2L-5305P
ab € 20,43*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.