Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT E-DAT modul 6x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C1003-6985678
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     860018-11C-E
EAN/GTIN:
     4250184118619
Suchbegriffe:
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
METZ CONNECT E-DAT modul 6x8 - Patch Panel - CAT 6 - STP - RJ-45 X 6 - Grau - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
10.53 cm
Höhe
2.61 cm
Farbe
Grau
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Portanzahl
6 Ports
Geleisteter Anschluss
6 x RJ-45 weiblich
Normen
IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
Terminierungsart
LSA (Krone)
Verdrahtungsschema
T568A
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder btr
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130921-E
ab € 126,45*
Zubehör
Metz Connect
130861-1202-E
ab € 30,38*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.