Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocent AutoView AV3216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6966818
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     AV3216-202
EAN/GTIN:
     0636430080390
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Avocent AV 3216 KVM over IP Switch Die AV3000-Serie der KVM over IP-Switches wurde für kleine Rechenzentren und Zweig-/Außenstellen konzipiert und bietet einen konsolidierten und optimierten Zugriff auf Serverressourcen. Zentralisieren Sie die Verwaltung der Switches mit der DSView 4-Managementsoftware.
Avocent AutoView AV3216 - KVM-Switch - 16 x KVM port(s) - 2 lokale Benutzer - 1 IP-Benutzer - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar - AC 100 - 240 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
LDAP-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, unterstützt Common Access Card (CAC) Lesegerät, Serveranbindung über Twisted Pair
Gerätetyp
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Authentifizierungsmethode
LDAP
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
2 lokale Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
1 IP-Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Ports
16 x KVM port(s)
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, AES, 128-bit SSL
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, C-Tick, BSMI, cUL, ICES Class A, KCC Class A, VCCI Class A, EAC
Lokalisierung
Europa
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
20 Watt
Maße und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x KVM RJ-45 ¦ 1 x Tastatur (PS/2) / Maus (PS/2) ¦ 4 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 782,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,62*
€ 1.028,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,10*
€ 1.028,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,75*
€ 998,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,15*
€ 975,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,32*
€ 930,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.