Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power LC-HUB-ALU-2B-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6965627
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-HUB-ALU-2B-7
EAN/GTIN:
     4260070125379
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub lc power
usb hub
LC Power LC-HUB-ALU-2B-7 - Hub - 6 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x SuperSpeed USB 3.0 (laden) - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 7 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
6 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x SuperSpeed USB 3.0 (laden)
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Maße und Gewicht
Breite
14.6 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
135 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
6 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x USB 3.0 Type A 2,4A-Ladeanschluss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.