Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ZyXEL NBG6617


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     820-O1SY1D
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NBG6617-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937591015
Suchbegriffe:
DSL Router
Hardware-Firewall
Router
Wireless Lan Router
Der NBG6617 ist mit äußerst leistungsfähigen Verstärkern ausgestattet, um die WLAN-Abdeckung zu verbessern. Außerdem nutzt er ein spezielles Funkfrequenzmuster, um die Empfindlichkeit des Empfängers für bessere Leistung zu verbessern.
ZyXEL NBG6617 - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, Wake on LAN (WOL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Print Server, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, Reset-Taste, DHCP-Client, MU-MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1 x 600 MHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, DLNA-ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11ac, FCC, LVD
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
1300 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, WLAN, WAN, LAN, USB, WPS
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
RAM
256 MB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
20 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antennenzahl
2
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Maße und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
11.7 cm
Höhe
2.92 cm
Gewicht
329.2 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.0: 1 x 9-poliger USB Typ A
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 58,78*
€ 62,10*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 58,80*
€ 62,11*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 59,93*
€ 63,19*
pro Stück
€ 7,43*
ab € 59,93*
€ 63,19*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 59,00*
€ 63,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.