Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM LN-630acn Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6948876
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61763
EAN/GTIN:
     4044144617638
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LANCOM LN-630acn dual Wireless überzeugt durch ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis für den professionellen Einstieg in die 11ac-WLAN-Welt. Sein Antennendesign bietet gegenüber gängigen 2x2 MIMO Access Points deutliche Reichweitengewinne im 5 GHz-Frequenzband mit 11ac und bedient zudem auch 11n-Clients im 2,4 GHz-Band mit zuverlässigem WLAN.
LANCOM LN-630acn - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.5 cm
Tiefe
20.5 cm
Höhe
4.2 cm
Gerätetyp
Accesspoint
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, unterstützt Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP), DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, DNS proxy, IPv4-Unterstützung, DNS-Server, DHCP-Relais, 3T3R MIMO-Technologie, DNS-Relais, DHCP-Client
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, NetBEUI/NetBIOS, L2TP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, SMTP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kapazität
Wireless Clients: 200 (maximal 512) ¦ Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 31 ¦ VLAN IDs: 4096
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen
30 m
Max. Reichweite (außen)
150 m
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, GRE
Authentifizierungsmethode
RADIUS, CHAP, Radio Service Set ID (SSID), TACACS+, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, RADSEC, EAP-SIM, EAP-AKA
Leistung
Durchsatz: 250 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
RC4, AES, PEAP, TKIP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WEP
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60950-1, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, EN 301 489-17
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: lancom access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.446,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.677,13*
€ 4.375,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.644,62*
€ 4.337,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.540,92*
€ 4.213,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.485,28*
€ 4.147,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.446,99*
€ 4.101,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61773
ab € 483,20*
Ähnlich
LANCOM Systems
61775
ab € 4.683,56*
Ähnlich
LANCOM Systems
61770
ab € 458,96*
Ähnlich
LANCOM Systems
61772
ab € 4.789,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.