Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-61483 Herst.-Nr.: 94398 EAN/GTIN: 4040849943980 |
| |
|
| | |
| goobay - Bulkkabel - 100 m - UTP - CAT 6 - Innen, im Freien, robust, verseilt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel | | Leistungsmerkmale | Innen, im Freien, robust, verseilt, UV-beständig, wasserabweisend, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter, doppelt ummantelt | | Farbe | Schwarz | | Länge | 100 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 6 | | American Wire Gauge (AWG) | 24/1 | | Impedanz | 100 Ohm | | Kabelmantelmaterial | Polyethylen | Verschiedenes | Verpackung | Bulk | | Kennzeichnung | Bis zu 250 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 43,22* | € 57,52* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 45,32* | € 60,43* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 51,81* | € 68,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 53,39* | € 70,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 43,22* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|