Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - Bulkkabel - 100 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - im Freien, rund, robust - Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-60987
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     57294
EAN/GTIN:
     4040849572944
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
goobay - Bulkkabel - 100 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - im Freien, rund, robust - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Leistungsmerkmale
Im Freien, rund, robust, UV-beständig, wasserabweisend, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter
Farbe
Schwarz
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)
24/1
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Polyethylen
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
Bis zu 100 MHz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
272
pro Paket
€ 9,90*
ab € 20,57*
€ 28,34*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 26,56*
€ 36,25*
pro Paket
€ 5,90*
ab € 25,47*
€ 50,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,06*
€ 50,65*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 45,11*
€ 60,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,34*
€ 33,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,97*
€ 33,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,44*
€ 31,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,50*
€ 30,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,2057* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
93292
ab € 83,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.