Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL VDV II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6913069
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     R158000
EAN/GTIN:
     0783250764839
Suchbegriffe:
F-Stecker
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Die Kabeltester der Modellreihe VDV II sind äußerst einfach zu bedienen und erlauben die Überprüfung der Kupferkabel von Sprach-, Daten- und Videoinstallationen, wie Telefonleitungen, Datenleitungen und Video-/Sicherheitsanlagen, in Wohnungen, Büros und industriellen Umgebungen. Mit seiner führenden Technologie bietet der VDV II Funktionen, die über den Leistungsumfang konventioneller Verdrahtungsprüfer hinausgehen. Der moderne Verdrahtungstester zeigt auch komplexe Installationsfehler schnell und deutlich an, während das TDR-Reflektometer die Störungssuche unterstützt und die Arbeitsproduktivität vor Ort erhöht.
IDEAL VDV II - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Zubehör im Lieferumfang
2 Remote-Einheiten
Medien
Kupfer
Anschlüsse
F-Anschluss, RJ-45, RJ-12
Tests, Tools und Messungen
Verdrahtungsplan, Tests auf Fehlverdrahtungen, Tests auf Split Pairs, auf gekreuzte Leitungen geprüft, offener Stromkreis, Kurzschluss
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Technologie
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Unterstützter Batterieformfaktor
9V
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
260 g
Anzeige
Technologie
LCD
Farbunterstützung
Einfarbig
Diagonale
(2.7")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1368577
ab € 158,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.