Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chelsio T580-LP-CR Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6913043
Hersteller:
     Chelsio Communications
Herst.-Nr.:
     T580-LP-CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e
Chelsio T580-LP-CR - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 40 Gigabit QSFP+ x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, NAT Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Traffic Shaping, Paketfilterung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Large Send Offload und Checksum Offload (LSO/TCO) für IPv4 und IPv6, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, RDMA-Unterstützung, TCP Chimney Offload-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, Large Send Offload (LSO), Giant Send Offload (GSO), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Data Center Bridging (DCB), TCP Segmentation Offload (TSO), gekennzeichnetes VLAN, Edge Virtual Bridging (EVB)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fibre Channel over Ethernet (FCoE), 40 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, iWARP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1Qbg
Datenübertragungsrate
40 Gbps
Ports
40 Gigabit QSFP+ x 2
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
17 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Tiefe
16.76 cm
Höhe
6.88 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 40Gb Ethernet / FCoE - QSFP+
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,33*
€ 808,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,23*
€ 791,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,86*
€ 774,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,49*
€ 757,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,86*
€ 716,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.