Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Bullet M2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6909035
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     BULLETM2-HP
EAN/GTIN:
     4250605598334
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Ubiquiti Bullet M2 HP - Accesspoint - AirMax - 2.4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.6 cm
Tiefe
15.2 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
180 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Power over Ethernet (PoE), wetterfest
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
AirMax
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11e
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Part 15.247, IC, RoHS, ETSI 300 019
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
7 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
AirOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Antenne - N connector
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
32 MB SDRAM
Flash-Speicher
8 MB
Installierte Prozessoren
1 x Atheros MIPS 24KC 400 MHz
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti access point, access point
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.