| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6894072 Herst.-Nr.: EW-7611ULB EAN/GTIN: 4717964701305 |
| |
|
| | |
| Der EW-7611ULB ist winziger 2-in-1 WLAN & Bluetooth USB Adapter. Er unterstützt Bluetooth 4.0 und bis zu 150 Mbit/s bei der Datenübertragung, optimal geeignet für alle Nutzer der Bluetooth 4.0 fähigen mobilen Endgeräten. Zudem wird Bluetooth Smart Ready unterstützt und aufgrund der Nutzung der Bluetooth Low Energy (BLE) hat der EW-7611ULB einen extrem niedrigen Stromverbrauch bei der Übertragung von Daten und der Einrichtung von Verbindungen. Und dank der winzigen Größe werden keine umgebenden USB-Anschlüsse blockiert, so dass mit nur einem Adapter eine WLAN und Bluetooth Verbindung gleichzeitig genutzt werden kann. Edimax EW-7611ULB 2-in-1 N150 Wi-Fi & Bluetooth 4.0 Nano USB Adapter - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0 HS, Bluetooth 4.0 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | WMM-Unterstützung, QoS, WPS | | Anschlusstechnik | Kabellos | | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 3.0 HS, Bluetooth 4.0 | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, W-Lan ZERTIFIZIERT, USB 2.0, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0 | | Datenübertragungsrate | 150 Mbps | | Statusanzeiger | Link/Aktivität | | Frequenzband | 2.4 GHz | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, BQB | | Verschlüsselungsalgorithmus | 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2 | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | Antenne | Antenne | Intern | Maße und Gewicht | Breite | 1.49 cm | | Tiefe | 1.85 cm | | Höhe | 0.71 cm | | Gewicht | 3 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |