Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7833UAC Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6887962
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7833UAC
EAN/GTIN:
     4717964701060
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Die schnellen 802.11ac Dual- Band Router sind bereits vorhanden, aber die WLAN-fähigen Endgeräte verfügen meistens noch über den 802.11 WLAN Standard. Mit dem USB 3.0 Adapter EW-7833UAC rüsten Sie Ihr Endgerät zu einem leistungsfähigem 802.11ac Dual Band Gerät auf, um eine schnellere Geschwindigkeit bei der Datenübertragung im störungsfreien 5 GHz Frequenzbereich zu haben. Die Hochleistungstechnologie 3T3R MIMO ermöglicht die schnellsten Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1300 Mbit/s und ist abwärtskompatibel mit 802.11 a/b/g/n Funkgeräten.
Edimax EW-7833UAC - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WPS, 3T3R MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, USB 3.0, Wi-Fi Protected Setup, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
1750 Mbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern eingebaut
Maße und Gewicht
Breite
2.7 cm
Tiefe
8.71 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
23 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.