Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti airFiber X AF-5G23-S45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6881961
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AF-5G23-S45
EAN/GTIN:
     0810354023293
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Ubiquiti airFiber X AF-5G23-S45 - Antenne - Parabolantenne - 23 dBi - außen, Stangenbefestigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.8 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
37.8 cm
Gewicht
3.4 kg
Produkttyp
Antenne
Packungsinhalt
Schutzabdeckung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Niedriges Profil, integriertes Radom
Montagekit
Mitgeliefert
Antenne
Formfaktor
Parabolantenne
Frequenzbereich
5.1 - 5.9 GHz
Antennengewinn
23 dBi
Stehwellenverhältnis
1.5:1
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Stangenbefestigung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.