Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech PLA-200 PowerLAN Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6873464
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885176
EAN/GTIN:
     4260133123489
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Der CobaNitrox PLA-200 Powerline Ethernet Adapter verbindet jedes Ethernet-Gerät mit Ihrem Powerline Netzwerk bei einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Mbit über das 220 V Stromnetz. Dank baugleichem Chipsatz erreichen Sie die besten Ergebnisse wenn Sie beim Aufbau ihres Netzwerks immer auf Adapter einer Serie (Nitrox) setzen oder, Besonderheit bei diesem Adapter, auf ein Netzteil LINE-EX 450 W, welches einen integriertem Powerline Ethernet Adapter hat der ebenfalls mit dem Gigle 301 Chipsatz arbeitet! Sie sparen somit Zeit und Geld bei dem Aufbau eines professionellen kabelgebundenem Netzwerkes für die Intranet, Internet oder Video Streaming Verbindung.
Inter-Tech PLA-200 PowerLAN Adapter - Powerline Adapter - HomePlug AV (HPAV) - an Wandsteckdose anschließbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, HomePlug AV (HPAV)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, HomePlug AV, FCC, RoHS, LVD
Gerätetyp
Powerline Adapter
Datenübertragungsrate
200 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, Link/Aktivität
Gehäusetyp
An Wandsteckdose anschließbar
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
5.3 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
100 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
8 QAM, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, ROBO, 1024 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HomePlug AV - Stromversorgung ¦ 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: dlan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.