Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Unifi AP-AC Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-2544286
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-PRO-5
EAN/GTIN:
     8103540240850
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der UniFi AC Pro AP verfügt über die Wi-Fi 802.11ac, 3x3 MIMO-Technologie in einem raffinierten Industriedesign und ist ideal für die Einrichtung von Wireless-Netzwerken mit maximaler Leistung.
Ubiquiti UniFi AP-AC Pro - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - Gleichstrom (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.67 cm
Tiefe
19.67 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
350 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen, innen
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Reset-Taste, 3T3R MIMO-Technologie, Deckenmontage möglich
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
1300 Mbps
Kapazität
Gleichzeitige Geräte: 200+ ¦ BSSIDs über Radio: 4
Max. Reichweite (außen)
122 m
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WEP
Verschiedenes
Kennzeichnung
IC, FCC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 44-57 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
9 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: ubiquity access point, access point
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 552,54*
€ 605,93*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 555,49*
€ 605,94*
1 Tag
58
pro Stück
€ 7,50*
ab € 557,74*
€ 611,71*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 562,04*
€ 614,60*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 567,36*
€ 620,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,93*
€ 721,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,14*
€ 708,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,14*
€ 699,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,94*
€ 686,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,54*
€ 657,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.