Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6858050
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     WL0151A
EAN/GTIN:
     4052792038330
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Wireless LAN 150 Mbit/s USB 2.0 Mirco Adapter von LogiLink. Einfacher Anschluss direkt an der Steckdose. Schwenk- und Abnehmbare Antenne. Anschluss: USB 2.0 (komp. zu USB 1.1) - LED für Link/Activity.
LogiLink - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b/g/n
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, USB 2.0, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
150 Gbps
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
1
Gain Level
2 dBi
Maße und Gewicht
Breite
16.4 mm
Tiefe
14.7 mm
Höhe
5.8 mm
Gewicht
9.8 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Antenne - SMA
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
RTL8188EUS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.