Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET MC-1500R48 Modulare Erweiterungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6856670
Hersteller:
     PLANET Technology
Herst.-Nr.:
     MC-1500R48
EAN/GTIN:
     4711213687778
Suchbegriffe:
Medienkonverter
planet medienkonverter
medienkonverter
Bei den PLANET MC-1500R48 Converter Chassis sorgt eine redundante Stromversorgung für einen sicheren Betrieb der Konverter. Der Chassis verfügt über 15 Slots für den normalen Betrieb der Konverter und 2 Slots für die 130W/DC48V redundante Stromversorgung.
PLANET MC-1500R48 - Modulare Erweiterungseinheit - gleichstrom - 2.4U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.8 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
10.3 cm
Gerätetyp
Modulare Erweiterungseinheit
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (15)
Höhe (Rack-Einheiten)
2.4U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Modularbauweise
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC -48 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
15 (gesamt)/ 15 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,66*
€ 494,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,44*
€ 491,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,28*
€ 481,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,17*
€ 467,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,29*
€ 435,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
MC1500R
ab € 381,60*
Zubehör
Planet
GT-802
ab € 47,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.