Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 2.0 Dual Band WLAN ac/a/b/g/n Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6854153
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12462
EAN/GTIN:
     4043619124626
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
delock wlan antenne
Dieser Wireless LAN USB Stick kann an einen Computer angeschlossen werden, um mit einem WLAN Netzwerk verbunden zu werden. Der WLAN Stick kann mit einem AccessPoint (HotSpot) oder WLAN-Router im 2,4 GHz und 5 GHz Band verbunden werden. Des Weiteren ist eine adhoc Verbindung zu einem zweiten Computer möglich.
Delock USB 2.0 Dual Band WLAN ac/a/b/g/n Stick - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Wi-Fi 5 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), 1T1R MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
433 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Verpackung
Retail
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WEP
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 3.19
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Gain Level
3 dBi
Maße und Gewicht
Breite
1.9 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
1.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Antenne - RP-SMA
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Realtek Semiconductor
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.